HUMBOLDT H-3839.2F Mikseri, 5 Qt., 230V, 60Hz | CL6NNW

HUMBOLDT H-3839.2F mikseri, 5 Qt, 230 V, 60 Hz

Tuote: CL6NNW Malli: H-3839.2F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaamylly

Tuotteen yksityiskohdat:

Mikseri, 5-Qt, 230V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-3839 Mikseri, 5 Qt., 120V, 60Hz | CL6NNV H-3839-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3839.5F Mikseri, 5 Qt, 230V, 50Hz | CL6NNX H-3839.5F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3839.2F mikseri, 5 Qt, 230 V, 60 Hz