Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1316300508 Kierrepistokytkin 6 x 1.00 mm V Pinnoite | AG4BPM 33XR79

OSG 1316300508 Spiraalikärkiliitin, 6 x 1.00 mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4BPM Malli: 1316300508Ristiviite: 33XR79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero13163
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus64mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.50mm
KokoM6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1316300108 Spiraalipistoke 2.5x0.45mm V-pinnoite | AG4BPH 33XR75 1316300108Metrinen karkea246mm0.45mmD33.58mmM2.513mm€85.02
OSG 1316300208 Spiraalipistoke 3x0.50mm V-pinnoite | AG4BPJ 33XR76 1316300208Metrinen karkea249mm0.50mmD33.58mmM316mm€66.78
OSG 1316300308 Spiraalipistoke 4x0.70mm V-pinnoite | AG4BPK 33XR77 1316300308Metrinen karkea353mm0.70mmD44.10mmM419mm€56.95
OSG 1316300408 Spiraalipistoke 5x0.80mm V-pinnoite | AG4BPL 33XR78 1316300408Metrinen karkea360mm0.80mmD45.00mmM522mm€58.05
OSG 1316300808 Kierrepistokytkin 8 x 1.25 mm V Pinnoite | AG4BPN 33XR80 1316300808Metrinen karkea369mm1.25mmD58.10mmM829mm€70.70
OSG 1316300908 Spiraalipistoke 10x1.25mm V-pinnoite | AG4BPP 33XR81 1316300908Metrinen hieno474mm1.25mmD59.70mmM1032mm€96.31
OSG 1316301008 Spiraalipistoke 10x1.50 mm V-pinnoite | AG4BPQ 33XR82 1316301008Metrinen karkea474mm1.50mmD69.70mmM1032mm€94.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1316300508 Spiraalikärkiliitin, 6 x 1.00 mm V pinnoite
€63.95 / yksikkö