Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1315408 Putkihanaputki 3/8 tuumaa x 18 Ticn | AG3NRJ 33PD38

OSG 1315408 Putkihana putki 3/8 tuumaa x 18 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NRJ Malli: 1315408Ristiviite: 33PD38

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero108G
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus2 9 / 16 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.0.531 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1120208 Suora huiluhana 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3NQC 33PD09 11202081 / 4 "Suora huilu Napauta101Pohjaaminen1"UNC42.5 "€18.69
OSG 1413308 Kierrehuiluhanan pohjustus # 10x24 Ticn | AG3NRU 33PD47 1413308#10Kierrehuilu107Pohjaaminen7 / 8 "UNC32.375 "€31.19
OSG 1432008 Spiraalihuippuhana, 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NRW 33PD50 14320081 / 2 "Kierrehuilu107Pistoke1 21 / 32 "UNC33.375 "€81.17
OSG 1432908 Spiraalihuippuhana, joka on 5/8 tuuman x 11 Ticn | AG3NRX 33PD51 14329085 / 8 "Kierrehuilu107Pohjaaminen1 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "€125.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1315408 Putkihana putki 3/8 tuumaa x 18 Ticn
€161.40 / yksikkö