Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1301400901 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 1-1/8 tuumaa x 7 S/o | AG4AKC 33XJ30

OSG 1301400901 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 1-1/8 tuumaa x 7 S/o

Varastossa
Tuote: AG4AKC Malli: 1301400901Ristiviite: 33XJ30

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€460.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero13014
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus180mm
Piki7
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.896 "
Koko1.125 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 9 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1301400101 Spiraalihuuhana, muokattu 9/16-tuumainen x 12 S / o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€108.64
OSG 1301400201 Spiraalihuippuhana, modifioitu 9/16-tuumainen x 18 S / o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€97.79
OSG 1301400301 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 5/8 tuumaa x 11 S / o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€137.41
OSG 1301400401 Spiraalihuippuhana, modifioitu 5/8 tuuman x 18 S / o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€122.21
OSG 1301400501 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 3/4 tuumaa x 10 S/o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC€207.38
OSG 1301400601 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 7/8 tuumaa x 9 S / o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€258.84
OSG 1301400701 Kierrehuiluhanan muokattu pullotus 1 tuuma x 8 S / o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC€278.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1301400901 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 1-1/8 tuumaa x 7 S/o
€460.11 / yksikkö