Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1251308 Putkihana 1/4 tuumaa 18-pikainen NPT | AG4JPH 33ZM56

OSG 1251308 Putkihana 1/4 tuumaa 18 Pitch NPT

Varastossa
Tuote: AG4JPH Malli: 1251308Ristiviite: 33ZM56

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroS125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Varsi Dia.0.563 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1250508 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27-pikaisella NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT€85.52
OSG 1250608 Putkihana 1/8 pitkällä varrella, 27 piki NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF€85.84
OSG 1251408 Putkihana 1/4 tuumaa 18-nauhainen NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF€101.23
OSG 1251708 Putkihana 3/8 tuuman 18-pikainen NPT | AG4JPN 33ZM61 125170842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPT€146.15
OSG 1251808 Putkihana 3/8 tuuman 18-pikainen NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF€130.02
OSG 1252108 Putkihana 1/2 tuuman 14 piki NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT€179.68
OSG 1252208 Putkihana 1/2 tuuman 14-pikainen NPTF | AG4JPX 33ZM69 125220843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPTF€164.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1251308 Putkihana 1/4 tuumaa 18 Pitch NPT
€102.07 / yksikkö