Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1251701 Putkihana 3/8 tuuman 18 piki Npt | AG4JPM 33ZM60

OSG 1251701 Putkihana, 3/8 tuumaa, 18 nousua Npt

Varastossa
Tuote: AG4JPM Malli: 1251701Ristiviite: 33ZM60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
LuettelonumeroS125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 9 / 16 "
Piki18
Varsi Dia.0.7 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiHinta
OSG 1311301 Putkihana 3/8 tuumaa 18 Pitch Nptf | AG4JMY 33ZM23 1311301Höyryoksidi108G5NPTF€113.23
OSG 1251800 putkihana 3/8 tuuman 18 piki Nptf | AG4JPP 33ZM62 1251800KirkasS1254NPTF€99.07
OSG 1251801 Putkihana 3/8 tuuman 18 piki Nptf | AG4JPQ 33ZM63 1251801HöyryoksidiS1254NPTF€102.47
OSG 1200600300 Putkihana 3/8 tuuman 18 piki Nptf | AG4JQN 33ZM84 1200600300Kirkas120064NPTF€82.96
OSG 1200600800 Putkihana 3/8 tuuman 18 piki Nptf | AG4JQU 33ZM89 1200600800Kirkas120064NPTF€82.91
OSG 1200700500 Putkihana 3/8 tuuman 18 piki Nptf | AG4JQZ 33ZM94 1200700500Kirkas120074NPTF€114.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1251701 Putkihana, 3/8 tuumaa, 18 nousua Npt
€101.59 / yksikkö