Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1141308 Straight Flute Tap 3/8 Inch 16 Pitch Unc | AG4EUZ 33YM68

OSG 1141308 Suora huiluhana 3/8 tuumaa 16 nousua Unc

Varastossa
Tuote: AG4EUZ Malli: 1141308Ristiviite: 33YM68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero101
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.381 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliSuora huilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1135408 Suora huiluhana kartio 7/8 tuumaa x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408kynttilä10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€151.49
OSG 1135508 Suora huiluhanan tulppa 7/8 tuumaa x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Pistoke10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€151.82
OSG 1135608 Suora huiluhanan pohja 7/8 tuumaa x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608Pohjaaminen10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€151.29
OSG 1125908 Suora huiluhanan tulppa 5/8 tuumaa x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Pistoke101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€95.27
OSG 1590108 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Ylisuuri pistoke101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€27.04
OSG 1590308 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Ylisuuri pistoke101H41"UNF2.5 "28+ 0.005€24.79
OSG 1010708 Suora huiluhanan tulppa # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Pistoke10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€28.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1141308 Suora huiluhana 3/8 tuumaa 16 nousua Unc
€31.97 / yksikkö