Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1138001 Suora huiluhanan pohja 1-1 / 4 tuumaa x 12 S / o | AG4EYW 33YN63

OSG 1138001 Suora huiluhana pohja 1-1/4 tuumaa x 12 S/o

Varastossa
Tuote: AG4EYW Malli: 1138001Ristiviite: 33YN63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero101
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus5.75 "
Piki12
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.1.021 "
Koko1.25 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 9 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
OSG 1135501 Suora huiluliitin 7/8 tuumaa x 9 S / o | AG4EJQ 33YN26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Pistoke2 7 / 32 "€138.13
OSG 1135601 Suora huiluhanan pohja 7/8 tuumaa x 9 S / o | AG4EJT 33YN28 1135601UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Pohjaaminen2 7 / 32 "€137.59
OSG 1136701 Suora huiluhanatulppa 1 tuuma x 14 S / o | AG4EXY 33YN42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"Pistoke2.5 "€185.26
OSG 1136801 Suora huiluhana, pohja 1 tuumaa x 14 S/o | AG4EYA 33YN44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"Pohjaaminen2.5 "€185.04
OSG 1137101 Suora huiluhanan pohja 1-1 / 8 tuumaa x 7 S / o | AG4EYF 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "Pohjaaminen2 9 / 16 "€296.65
OSG 1137301 Suora huiluhanatulppa 1-1/8 tuumaa x 12 S/o | AG4EYK 33YN53 1137301UNF45.437 "120.896 "1.125 "Pistoke2 9 / 16 "€315.64
OSG 1137701 Suora huiluhanan pohja 1-1 / 4 tuumaa x 7 S / o | AG4EYQ 33YN58 1137701UNC45.75 "71.021 "1.25 "Pohjaaminen2 9 / 16 "€335.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1138001 Suora huiluhana pohja 1-1/4 tuumaa x 12 S/o
€395.29 / yksikkö