Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 5360 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3-5 / 16 Sae 60 - 10 kpl pakkaus | AB4ENB 1XHA2

TRIDON 5360 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 3-5/16 Sae 60 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ENB Malli: 5360Ristiviite: 1XHA2
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
€26.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali201 / 301 ruostumaton teräs
Kaistanleveys1 / 2 "
KiinnitystyyppiVuorattu
Kotelo201 / 301 ruostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.4.25 "
Metrinen Dia. Maks.107.95mm
Metrinen Dia. Min.201.6mm
Min. Kiinnitysdia.3-5 / 16 "
SAE-numero60
RuuvimateriaaliPäällystetty hiiliteräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Paksuus0.022 "
Vääntömomentti35 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bändipaikat (suorakulmaiset)
    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroHinta
TRIDON 5306 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 5/8 Sae 6 - 10 kpl pakkaus | AB4EMK 1XGY5 53067 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6€19.24
TRIDON 5308 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 5/8 Sae 8 - 10 kpl pakkaus | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8€18.60
TRIDON 5310 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 Sae 10 - 10 kpl pakkaus | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10€18.86
TRIDON 5320 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 1-1 / 8 Sae 20 - 10 kpl pakkaus | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20€20.45
TRIDON 5328 Letkunkiristin Ruostumaton teräs Vähimmäishalkaisija 1-5/16 Sae 28 - Pakkaus 10 | AB4EMT 1XGZ3 53282.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28€21.01
TRIDON 5336 -hoseclamp-ruostumaton teräs Vähimmäishalkaisija 1-13 / 16 Sae 36 - 10 kpl pakkaus | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36€21.51
TRIDON 5340 Letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 2-1 / 16 Sae 40 - 10 kpl pakkaus | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40€22.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 5360 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 3-5/16 Sae 60 - 10 kpl pakkaus
€26.85 / yksikkö