Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105500408 Suora huilu hanan pohja 12x1.75mm Ticn | AG4EFH 33YK07

OSG 1105500408 Suora huiluhanan pohja, 12x1.75 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EFH Malli: 1105500408Ristiviite: 33YK07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11055
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus110mm
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.9.00mm
KokoM12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus49mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1105500108 Suora huilu hanan pohja 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFF 33YK05 110550010880mm1.00mmD56.00mmM626mm€86.78
OSG 1105500308 Suora huilu hanan pohja 10x1.50mm Ticn | AG4EFG 33YK06 1105500308100mm1.50mmD610.00mmM1033mm€109.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105500408 Suora huiluhanan pohja, 12x1.75 mm Ticn
€116.38 / yksikkö