Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105500108 Suora huilu hanan pohja 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFF 33YK05

OSG 1105500108 Suora huiluhanan pohja, 6 x 1.00 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EFF Malli: 1105500108Ristiviite: 33YK05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11055
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus80mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.00mm
KokoM6
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus26mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1105500308 Suora huilu hanan pohja 10x1.50mm Ticn | AG4EFG 33YK06 1105500308100mm1.50mmD610.00mmM1033mm€109.86
OSG 1105500408 Suora huilu hanan pohja 12x1.75mm Ticn | AG4EFH 33YK07 1105500408110mm1.75mmD69.00mmM1249mm€116.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105500108 Suora huiluhanan pohja, 6 x 1.00 mm Ticn
€86.78 / yksikkö