Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105202108 Suora huiluhana 22x2.50mm Ticn | AG4EDG 33YJ50

OSG 1105202108 Suora huiluhanan pohja, 22x2.50 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EDG Malli: 1105202108Ristiviite: 33YJ50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11052
MateriaaliVC-20
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus140mm
Piki2.50mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.25.00mm
KokoM22
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus56mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2542
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
OSG 1105302108 Suora huiluhana Bottoming 22x2.50mm Ticn | AG4CRG 33YJ97 110530210811053€338.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105202108 Suora huiluhanan pohja, 22x2.50 mm Ticn
€251.54 / yksikkö