Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105201908 Suora huilu hanan pohja 22x1.50mm Ticn | AG4EDE 33YJ48

OSG 1105201908 Suora huiluhanan pohja, 22x1.50 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EDE Malli: 1105201908Ristiviite: 33YJ48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11052
MateriaaliVC-18
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus140mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.25.00mm
KokoM22
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus56mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2272
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
OSG 1105301908 Suora huilu hanan pohja 22x1.50mm Ticn | AG4CRE 33YJ95 110530190811053€345.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105201908 Suora huiluhanan pohja, 22x1.50 mm Ticn
€261.32 / yksikkö