Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1006100100 Suora huiluhana 3 x 0.50 mm kirkas | AG4GKM 33YY71

OSG 1006100100 Straight Flute Tap 3 x 0.50 mm kirkas

Varastossa
Tuote: AG4GKM Malli: 1006100100Ristiviite: 33YY71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero10061
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus56mm
Piki0.50mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.3.58mm
KokoM3
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1006101700 Suora huiluhanan pohja 8 x 1.00 mm kirkas | AG4FZE 33YY83 100610170034mm490mmMetrinen hieno1.00mmD58.08mmM8€252.80
OSG 1006101800 Suora huiluhanan pohja 8 x 1.25 mm kirkas | AG4FZF 33YY84 100610180029mm490mmMetrinen karkea1.25mmD58.10mmM8€257.74
OSG 1006100300 Suora huiluhana 4 x 0.70 mm kirkas | AG4GKN 33YY72 100610030019mm463mmMetrinen karkea0.70mmD44.10mmM4€175.32
OSG 1006100400 Suora huiluhana 5 x 0.80 mm kirkas | AG4GKP 33YY73 100610040022mm470mmMetrinen karkea0.80mmD45.00mmM5€180.97
OSG 1006100500 Suora huiluhana 6 x 1.00 mm kirkas | AG4GKQ 33YY74 100610050025mm480mmMetrinen karkea1.00mmD56.50mmM6€199.91
OSG 1006100700 Suora huiluhanatulppa 8 x 1.00 mm kirkas | AG4GKR 33YY75 100610070034mm490mmMetrinen hieno1.00mmD58.08mmM8€257.74
OSG 1006100800 Suora huiluhana 8 x 1.25 mm kirkas | AG4GKT 33YY76 100610080029mm490mmMetrinen karkea1.25mmD58.10mmM8€257.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1006100100 Straight Flute Tap 3 x 0.50 mm kirkas
€162.96 / yksikkö