Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005602608 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG4EGK 33YK32

OSG 1005602608 Suora huiluhanan pohja, 3/4 tuumaa x 10 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EGK Malli: 1005602608Ristiviite: 33YK32
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
€170.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero10056
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus4.25 "
Piki10
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.59 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1005602508 Suora huiluhana 5/8 tuuman x 18 Ticn | AG4EGJ 33YK31 10056025083 13 / 16 "18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€129.89
OSG 1005602708 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG4EGL 33YK33 10056027084.25 "10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€168.54
OSG 1005602808 Suora huiluhanan pohja 3/4 tuumaa x 16 Ticn | AG4EGM 33YK34 10056028084.25 "16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€189.25
OSG 1005602908 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 16 Ticn | AG4EGN 33YK35 10056029084.25 "16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€168.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005602608 Suora huiluhanan pohja, 3/4 tuumaa x 10 Ticn
€170.21 / yksikkö