Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005602508 Suora huiluhana 5/8 tuuman x 18 Ticn | AG4EGJ 33YK31

OSG 1005602508 Suora huiluhanan pohja, 5/8 tuumaa x 18 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EGJ Malli: 1005602508Ristiviite: 33YK31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero10056
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1005602608 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG4EGK 33YK32 10056026084.25 "10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€170.21
OSG 1005602708 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG4EGL 33YK33 10056027084.25 "10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€168.54
OSG 1005602808 Suora huiluhanan pohja 3/4 tuumaa x 16 Ticn | AG4EGM 33YK34 10056028084.25 "16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€189.25
OSG 1005602908 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 16 Ticn | AG4EGN 33YK35 10056029084.25 "16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€168.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005602508 Suora huiluhanan pohja, 5/8 tuumaa x 18 Ticn
€129.89 / yksikkö