Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005300608 Suora huiluhanan pohja 5/16 tuumaa x 24 Ticn | AG4EDN 33YJ56

OSG 1005300608 Suora huiluhanan pohja, 5/16 tuumaa x 24 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EDN Malli: 1005300608Ristiviite: 33YJ56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero10053
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus90mm
Piki24
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1005300308 Suora huiluhanan pohja 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4EDL 33YJ54 1005300308UNF480mm28H30.255 "1 / 4 "1"€93.58
OSG 1005300508 Suora huiluhana 5/16-tuumainen x 18 Ticn | AG4EDM 33YJ55 1005300508UNC490mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€98.02
OSG 1005300908 Suora huiluhana 3/8 tuuman x 24 Ticn | AG4EDP 33YJ57 1005300908UNF4100mm24H30.381 "3 / 8 "1.25 "€102.66
OSG 1005301008 Suora huiluhana 7/16 tuuman x 14 Ticn | AG4EDQ 33YJ58 1005301008UNC4100mm14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€111.62
OSG 1005301108 Suora huiluhanan pohja 7/16 tuumaa x 14 Ticn | AG4EDR 33YJ59 1005301108UNC4100mm14H50.323 "7 / 16 "1.437 "€111.62
OSG 1005301208 Suora huiluhana Bottoming 7/16 tuumaa x 20 Ticn | AG4EDT 33YJ60 1005301208UNF4100mm20H30.323 "7 / 16 "1.437 "€111.62
OSG 1005301308 Suora huiluhana 7/16 tuuman x 20 Ticn | AG4EDU 33YJ61 1005301308UNF4100mm20H50.323 "7 / 16 "1.437 "€107.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005300608 Suora huiluhanan pohja, 5/16 tuumaa x 24 Ticn
€95.25 / yksikkö