Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005300108 Öljyhana, joka aukeaa 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80

OSG 1005300108 Öljyhanan pohja 1/4 tuumaa x 20 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3MZM Malli: 1005300108Ristiviite: 33PC80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn hana
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero10053
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.156 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.191 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumerothread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiHinta
OSG 1005300208 Öljyhana, 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Öljyn hana100531"UNC43.156 "20€94.16
OSG 1005300408 Öljyhana Bottoming 5/16 Tuumaa x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Öljyn hana100531.125 "UNC43 35 / 64 "18€101.48
OSG 1005300708 Öljyhana 3/8 tuuman x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Öljyn hana100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€99.00
OSG 1005300808 Öljyhana 3/8 tuumaa x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Öljyn hana100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€99.61
OSG 1005301508 Öljyhana, pullottava 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Öljyn hana100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13€138.06
OSG 1105300108 Suora huiluhanan pohja 6 x 1.00 mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Suora huilu Napauta1105325mmMetrinen karkea380mm1.00mm€92.95
OSG 1105300208 Suora huiluhana 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8Suora huilu Napauta1105329mmMetrinen karkea490mm1.25mm€99.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005300108 Öljyhanan pohja 1/4 tuumaa x 20 Ticn
€82.04 / yksikkö