VESTIL CST-C02-3x1CI-S valurautarulla, kääntyvä, 3 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BDT

VESTIL CST-C02-3x1CI-S valurautapyörä, kääntyvä, koko 3 x 1-1/4 tuumaa

Tuote: CE3BDT Malli: CST-C02-3x1CI-S
€17.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko250 lbs.
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Halkaisija3"
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus4 1 / 4 "
MateriaaliValurauta, teräs
Offset1 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus4 1 / 4 "
Ylälevyn koko3 1 / 8 "x 4 1 / 8"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
VESTIL CST-C02-3x1CI-R valurautarulla, jäykkä, 3 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BDR CST-C02-3x1CI-RJäykkä pyöräKääntyvä€17.14
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-C02-3x1CI-SWB Valurautarulla, kääntyvä, jarru, 3 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BDU CST-C02-3x1CI-SWBKääntöpyöräKääntyvä jarrulla€17.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-C02-3x1CI-S valurautapyörä, kääntyvä, koko 3 x 1-1/4 tuumaa
€17.03 / yksikkö