ORION OF59155-201 laimennuserä ja säiliön yksi sisääntulo Poly | AD6VNC 4AYK9

ORION OF59155-201 laimennuslukko ja säiliön yhden sisääntulon poly

Varastossa
Tuote: AD6VNC Malli: OF59155-201Ristiviite: 4AYK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€805.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaimennusaltaan ansa-neutralointisäiliö
VäriMusta
Halkaisija9"
Asennusmateriaalipolyeteeni
Korkeus12 11 / 64 "
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2/2 tuumaa
Materiaalipolyeteeni
TyyppiPenkin alla
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Gallonaa (1-1 / 2)
    • Pidä lämpötila. Jatkuva (F) (180)
    • Pidä lämpötila. Välittäjä (F) (212)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräTyyppiLeveysHinta
ORION 734000 laimennussäiliö ja ansa polypropyleeni 1 1/2 tuuman kansi | AD6VMZ 4AYK6 73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Laimennussäiliö ja ansaPenkin alla8.5 "€587.69
ORION 734003 laimennussäiliö ja ansa 2 tuuman polypropyleeni | AD6VNA 4AYK7 73400312 1 / 2 "11 13 / 64 "Laimennussäiliö ja ansaPenkin alla8.5 "€651.85
ORION OF59155-200 Laimennuserä ja säiliö Kaksi sisääntuloaukkoa Poly AD6VNB 4AYK8 OF59155-2009"12 11 / 64 "Laimennusaltaan ansa-neutralointisäiliöPenkin alla, kaksi sisääntuloaukkoa, yksi ulostulo9"€862.82
ORION OF59155-202 laimennusloukku ja säiliön yksi sisääntulo 2 tuumaa | AD6VND 4AYL1 OF59155-2029"12 11 / 64 "Laimennusaltaan ansa-neutralointisäiliöPenkin alla9"€1,120.56
ORION OF59155-203 laimennuserä ja säiliö Kaksi sisääntuloaukkoa Poly AD6VNE 4AYL2 OF59155-2039"12 11 / 64 "Laimennusaltaan ansa-neutralointisäiliöPenkin alla, kaksi sisääntuloaukkoa, yksi ulostulo9"€1,035.16
ORION OF31586-151 laimennusloukku 1 gallona 1 1/2 tuuman täyte | AD6VNF 4AYL3 OF31586-1517 1 / 2 "11.75 "LaimennusloukkuPenkin alla, Anti Siphon7.5 "€585.65
ORION OF31586-152 laimennusloukku 2 gallonaa 1 1/2 tuuman täyte | AD6VNG 4AYL4 OF31586-1527 1 / 2 "17 "LaimennusloukkuPenkin alla, Anti Siphon7.5 "€636.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION OF59155-201 laimennuslukko ja säiliön yhden sisääntulon poly
€805.73 / yksikkö