MAIN FILTER INC. MF0340012 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.22 tuuman korkeus | CF8KMA H925600

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8KMA Malli: MF0340012Ristiviite: H925600 '
€30.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
Koko11.47
Kutista paine305
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko155 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus8.22 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.004 "
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER H925600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0005334 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005999 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€74.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006011 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006015 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.079 tuuman korkeus | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI€76.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006019 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.81 tuuman korkeus | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI€101.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006031 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€35.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006052 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.89 tuuman korkeus | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI€41.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€30.56 / yksikkö