Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION CS1-6x3x4 Soikea kuppiallas Polye 3 7/8 tuuman leveys | AD6VMK 4AYJ2

ORION CS1-6x3x4 soikea kuppi pesuallas polye 3 7/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD6VMK Malli: CS1-6x3x4Ristiviite: 4AYJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriokupin pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys4"
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko6 "x 3"
VäriMusta
Tyhjennysaukko1.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyppiYlä- tai alapuolella
Kokonaiskorkeus6.875 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys3.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon muotoKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ORION CS6-9x3x4 Soikea kuppiallas Polye 3 7 8/6 tuuman leveys | AD4VML 3AYJXNUMX CS6-9x3x44"Soikea9 "x 3"4"9.75 "3.875 "€155.78
ORION CS7 6X TAPER kartiomainen kupin pesuallas Polye 6 tuuman | AD6VMM 4AYJ4 CS7 6X TAPER3.75 "Pyöreä6"3.75 "6"6"€97.20
ORION CS3 6X3 pyöreä kuppiallas 6 tuuman pituus 6 tuuman leveys 3 tuuman korkeus | AD6VMN 4AYJ5 CS3 6x33"Pyöreä6"3"6"6"€127.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION CS1-6x3x4 soikea kuppi pesuallas polye 3 7/8 tuumaa leveys
€139.24 / yksikkö