Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION CS3 6X3 pyöreä kuppiallas 6 tuuman pituus 6 tuuman leveys 3 tuuman korkeus | AD6VMN 4AYJ5

ORION CS3 6X3 Pyöreä kuppiallas 6 tuumaa pituus 6 tuumaa leveys 3 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD6VMN Malli: CS3 6X3Ristiviite: 4AYJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriokupin pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys3"
Kulhon muotoPyöreä
Kulhon koko6"
VäriMusta
Tyhjennysaukko1.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyppiYlä- tai alapuolella
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon muotoKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ORION CS1-6x3x4 Soikea kuppiallas Polye 3 7/8 tuuman leveys | AD6VMK 4AYJ2 CS1-6x3x44"Soikea6 "x 3"6.875 "7"3.875 "€139.24
ORION CS6-9x3x4 Soikea kuppiallas Polye 3 7 8/6 tuuman leveys | AD4VML 3AYJXNUMX CS6-9x3x44"Soikea9 "x 3"4"9.75 "3.875 "€155.78
ORION CS7 6X TAPER kartiomainen kupin pesuallas Polye 6 tuuman | AD6VMM 4AYJ4 CS7 6X TAPER3.75 "Pyöreä6"3.75 "6"6"€97.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION CS3 6X3 Pyöreä kuppiallas 6 tuumaa pituus 6 tuumaa leveys 3 tuumaa korkeus
€127.58 / yksikkö