ORION 430160-WHT-00600-05127 Köysi Nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGM 35MP07

ORION 430160-WHT-00600-05127 Nylon köysi 1/2 tuumaa, halkaisija 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6DGM Malli: 430160-WHT-00600-05127Ristiviite: 35MP07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus600ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminen3 kierrettä kierretty
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus7510 lb
Työkuorman raja750 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.39
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi5607503500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Matala jousto
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 430080-WHT-00600-05320 Köysi nailonia 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DCD 35MP05 430080-WHT-00600-053201 / 4 "1805 lb180 lb€134.02
ORION 430120-WHT-00600-05123 Köyden nailon 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa 379 paunaa. | AG6DCE 35MP06 430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb379 lb€312.76
ORION 430320-WHT-00600-05510 Köysi Nylon 1 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGN 35MP08 430320-WHT-00600-055101"11,210 lb1120 lb€1,981.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 430160-WHT-00600-05127 Nylon köysi 1/2 tuumaa, halkaisija 600 jalkaa
€457.72 / yksikkö