Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 430080-WHT-00600-05320 Köysi nailonia 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DCD 35MP05

ORION 430080-WHT-00600-05320 Nylon köysi 1/4 tuumaa, halkaisija 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6DCD Malli: 430080-WHT-00600-05320Ristiviite: 35MP05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus600ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminen3 kierrettä kierretty
Köysi Dia.1 / 4 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus1805 lb
Työkuorman raja180 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607503500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Matala jousto
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 430120-WHT-00600-05123 Köyden nailon 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa 379 paunaa. | AG6DCE 35MP06 430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb379 lb€312.76
ORION 430160-WHT-00600-05127 Köysi Nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGM 35MP07 430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb750 lb€457.72
ORION 430320-WHT-00600-05510 Köysi Nylon 1 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGN 35MP08 430320-WHT-00600-055101"11,210 lb1120 lb€1,981.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 430080-WHT-00600-05320 Nylon köysi 1/4 tuumaa, halkaisija 600 jalkaa
€134.02 / yksikkö