ORION 430120-WHT-00600-05123 Köyden nailon 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa 379 paunaa. | AG6DCE 35MP06

ORION 430120-WHT-00600-05123 Nylon köysi 3/8 tuumaa halkaisija 600 jalkaa 379 lb.

Varastossa
Tuote: AG6DCE Malli: 430120-WHT-00600-05123Ristiviite: 35MP06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus600ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminen3 kierrettä kierretty
Köysi Dia.3 / 8 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus3795 lb
Työkuorman raja379 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5625
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607503500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Matala jousto
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 430080-WHT-00600-05320 Köysi nailonia 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DCD 35MP05 430080-WHT-00600-053201 / 4 "1805 lb180 lb€134.02
ORION 430160-WHT-00600-05127 Köysi Nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGM 35MP07 430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb750 lb€457.72
ORION 430320-WHT-00600-05510 Köysi Nylon 1 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGN 35MP08 430320-WHT-00600-055101"11,210 lb1120 lb€1,981.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 430120-WHT-00600-05123 Nylon köysi 3/8 tuumaa halkaisija 600 jalkaa 379 lb.
€312.76 / yksikkö