ORION 1-1 / 2 AIKATAULU 40 BLUELINE Pipe Pipe 1 1/2 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVG 3RCZ3

ORION 1-1/2 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPE Pipe 1 1/2 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen

Tuote: AD2LVG Malli: 1-1/2 SCHEDULE 40 BLUELINE PIPERistiviite: 3RCZ3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€325.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Värisininen
Pituus10ft.
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila200-astetta F
Dia ulkopuolella.1.5 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6695
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
ORION 3/4 AIKATAULU 80 PIPE Putki polypropyleeni Aikataulu 80 3/4 tuumaa | AD2GZC 3PFJ6 3/4 AIKATAULU 80 PUTKETTAValkoviiva5ft.1.05 "3 / 4 "80€164.97
ORION 1 AIKATAULU 80 PIPE Putki Polyrpropyleeni Aikataulu 80 1 In | AD2GZD 3PFJ7 1 AIKATAULU 80 PUTKETTAValkoviiva5ft.1.315 "1"80€66.41
ORION 2 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPE Putki 2 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVH 3RCZ4 2 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPEsininen10ft.2"2"40€375.07
Tarjouspyyntö
ORION 3 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPE Putki 3 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVJ 3RCZ5 3 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPEsininen10ft.3"3"40€819.17
Tarjouspyyntö
ORION 4 Aikataulu 40 Blueline-putkiputki 4 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVK 3RCZ6 4 Aikataulu 40 Blueline Pipesininen10ft.4"4"40€1,006.33
Tarjouspyyntö
ORION 11/2 SCHEDULE 80 PIPE putki, Blueline, polypropeeni, 1 1/2 tuuman nimellisputkikoko, 10 Ft kokonaispituus | CT4QKK 3PFJ8 11/2 AIKATAULU 80 PUTKETTA-----€126.45
ORION 2 SCHEDULE 80 PIPE PIPE, Blueline, polypropeeni, 2 tuuman nimellisputken koko, 10 Ft kokonaispituus | CT4QKL 3PFJ9 2 AIKATAULU 80 PUTKETTA-----€733.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 1-1/2 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPE Pipe 1 1/2 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen
€325.55 / yksikkö