Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 3/4 AIKATAULU 80 PIPE Putki polypropyleeni Aikataulu 80 3/4 tuumaa | AD2GZC 3PFJ6

ORION 3/4 LUETTELO 80 PUTKI Putki Polypropeeni Taulukko 80 3/4 In

Varastossa
Tuote: AD2GZC Malli: 3/4 AIKATAULU 80 PIPERistiviite: 3PFJ6
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
€164.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriValkoviiva
Pituus5ft.
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.1.05 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
TyyppiAikataulu 80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)153.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
ORION 1 AIKATAULU 80 PIPE Putki Polyrpropyleeni Aikataulu 80 1 In | AD2GZD 3PFJ7 1 AIKATAULU 80 PUTKETTAValkoviiva5ft.1.315 "1"80€66.41
ORION 1-1 / 2 AIKATAULU 40 BLUELINE Pipe Pipe 1 1/2 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVG 3RCZ3 1-1 / 2 AIKATAULU 40 BLUELINE Pipesininen10ft.1.5 "1.5 "40€325.55
Tarjouspyyntö
ORION 2 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPE Putki 2 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVH 3RCZ4 2 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPEsininen10ft.2"2"40€375.07
Tarjouspyyntö
ORION 3 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPE Putki 3 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVJ 3RCZ5 3 AIKATAULU 40 BLUELINE PIPEsininen10ft.3"3"40€819.17
Tarjouspyyntö
ORION 4 Aikataulu 40 Blueline-putkiputki 4 tuumaa 10 jalkaa polypropeenisininen | AD2LVK 3RCZ6 4 Aikataulu 40 Blueline Pipesininen10ft.4"4"40€1,006.33
Tarjouspyyntö
ORION 11/2 SCHEDULE 80 PIPE putki, Blueline, polypropeeni, 1 1/2 tuuman nimellisputkikoko, 10 Ft kokonaispituus | CT4QKK 3PFJ8 11/2 AIKATAULU 80 PUTKETTA-----€126.45
ORION 2 SCHEDULE 80 PIPE PIPE, Blueline, polypropeeni, 2 tuuman nimellisputken koko, 10 Ft kokonaispituus | CT4QKL 3PFJ9 2 AIKATAULU 80 PUTKETTA-----€733.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 3/4 LUETTELO 80 PUTKI Putki Polypropeeni Taulukko 80 3/4 In
€164.97 / yksikkö