Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS AF1 Beige tuuletettu Tote Beige 6-3 / 4 tuumaa H 24 tuuman pituus | AA2CZF 10E142

ORBIS AF1 Beige Vented Tote Beige 6-3/4 tuumaa K 24 tuumaa pituus

Tuotenumero: AA2CZF Malli: AF1 beigeRistiviite: 10E142
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€38.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kangas
VäriBeige
Sisäkorkeus5 7 / 8 "
Sisäpituus21 "
Sisäleveys17 3 / 4 "
MateriaaliHDPE
Ulkopuolella6 3 / 4 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys20 1 / 4 "
tilavuus21.69 gal.
Tilavuus21.69 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS AF1 Beige Vented Tote Beige 6-3/4 tuumaa K 24 tuumaa pituus
€38.05 / yksikkö