Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORALITE 18991 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kisko, rulla | CE9QJX 53TX95

ORALITE 18991 Heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, kisko, rulla

Varastossa
Tuote: CE9QJX Malli: 18991Ristiviite: 53TX95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus96 oz. Tuumaa
VäriPunainen / valkoinen
Pituus150 ft
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.20 - 125 astetta F.
Paksuus8 tuhat
Tyyppirautatie
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
ORALITE 18852 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma -auto ja perävaunu, rulla | CE9QJR 53TX91 18852Punainen / valkoinenPolyesteri8 tuhatKuorma-auto ja perävaunu€312.62
ORALITE 18849 heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QJT 53TX92 18849Punainen / valkoinenPolyesteri8 tuhatKuorma-auto ja perävaunu€312.62
ORALITE 18608 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kisko, rulla | CE9QJU 53TY18 18608ValkoinenPolyesteri8 tuhatjunavaunujen€309.67
ORALITE R59-040150-010 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kiskovaunu, rulla | CE9QJV 53TY31 R59-040150-010Valkoinenpolykarbonaatti9 tuhatjunavaunujen€309.67
ORALITE R59-040150-020 Heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, junavaunu, rulla | CE9QJW 53TY32 R59-040150-020Keltainenpolykarbonaatti9 tuhatjunavaunujen€309.67
ORALITE 22189 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QJY 53TY04 22189LoisteputkiVinyyli22 tuhatHälytysajoneuvo€377.67
ORALITE 18736 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QJZ 53TY10 18736ValkoinenPolyesteri8 tuhatHälytysajoneuvo€346.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORALITE 18991 Heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, kisko, rulla
€327.38 / yksikkö