Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / 15PR63W / 10 / GR Muoviputken pidike putkelle | AC7FCP 38G193

D-LINE US/15PR63W/10/GR muovinen putkipidike putkeen

Varastossa
Tuote: AC7FCP Malli: US/15PR63W/10/GRRistiviite: 38G193

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviputken pidike
VäriValkoinen
ToimintoPitää D-Line-putkia kanavassa
MateriaaliABS
Asennuspinta
Alaluokkaleikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoeräMateriaaliAlaluokkaHinta
D-LINE US/DFIXCLIP/10/GR Teräsputkipidike putkille | AC7FCN 38G192 US / DFIXCLIP / 10 / GRRuskeaPitää D-Line-putkia kanavassaTeräsputken pidikeTeräsleikkeet€0.93
D-LINE US / FB6030W / 5 / GR litteä taivutus pituudelle | AC7FCQ 38G194 US / FB6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetTasainen taivutusABSmutkat€1.00
D-LINE US / IB6030W / 5 / GR sisäinen taivutus pituudelle | AC7FCR 38G195 US / IB6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetSisäinen taivutusABSmutkat€1.00
D-LINE US / EB6030W / 5 / GR ulkoinen taivutus | AC7FCT 38G196 US / EB6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetUlkoinen taivutusABSmutkat€1.00
D-LINE US / ET6030W / 5 / GR Yhtenäinen t-paita | AC7FCU 38G197 US / ET6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetYhtä suuri TeeABST-Paidat€1.00
D-LINE US / CP6030W / 5 / GR -liitin valkoinen pituus | AC7FCV 38G198 US / CP6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetLiitin valkoinenABSLiittimet€0.70
D-LINE US / EC6030W / 5 / GR päätykannet | AC7FCW 38G199 US / EC6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetPäätykappaleABSCaps€0.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/15PR63W/10/GR muovinen putkipidike putkeen
€0.49 / yksikkö