Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORALITE R59-040150-020 Heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, junavaunu, rulla | CE9QJW 53TY32

ORALITE R59-040150-020 heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, junavaunu, rulla

Varastossa
Tuote: CE9QJW Malli: R59-040150-020Ristiviite: 53TY32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus96 oz. Tuumaa
VäriKeltainen
Pituus150 ft
Materiaalipolykarbonaatti
Suorituskyky Temp.20 - 125 astetta F.
Paksuus9 tuhat
Tyyppijunavaunujen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0745
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
ORALITE 18852 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma -auto ja perävaunu, rulla | CE9QJR 53TX91 18852Punainen / valkoinenPolyesteri8 tuhatKuorma-auto ja perävaunu€300.12
ORALITE 18849 heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QJT 53TX92 18849Punainen / valkoinenPolyesteri8 tuhatKuorma-auto ja perävaunu€300.12
ORALITE 18608 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kisko, rulla | CE9QJU 53TY18 18608ValkoinenPolyesteri8 tuhatjunavaunujen€297.28
ORALITE R59-040150-010 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kiskovaunu, rulla | CE9QJV 53TY31 R59-040150-010Valkoinenpolykarbonaatti9 tuhatjunavaunujen€297.28
ORALITE 18991 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kisko, rulla | CE9QJX 53TX95 18991Punainen / valkoinenPolyesteri8 tuhatrautatie€314.28
ORALITE 22189 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QJY 53TY04 22189LoisteputkiVinyyli22 tuhatHälytysajoneuvo€362.57
ORALITE 18736 Heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QJZ 53TY10 18736ValkoinenPolyesteri8 tuhatHälytysajoneuvo€328.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORALITE R59-040150-020 heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, junavaunu, rulla
€297.28 / yksikkö