Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5931 Nahkaiset rintakehän suojakypärät | AC6NFW 35T270

OPTREL K5931 nahkaiset rintasuojakypärät

Varastossa
Tuote: AC6NFW Malli: K5931Ristiviite: 35T270

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkainen rintakehän suoja
ToimintoSuojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yleinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5931 nahkaiset rintasuojakypärät
€97.07 / yksikkö