Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5910 Kypärän linssinsuojus - 2 kpl AC6NFG 35T256

OPTREL K5910 Etulinssinsuojus kypärille - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6NFG Malli: K5910Ristiviite: 35T256

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin etukansi
ToimintoSuojaa käyttäjää ja automaattista syöttölaitetta hitsauksen aikana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kirkas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OPTREL K5911 Kypärän linssinsuojus - 5 kpl pakkaus AC6NFH 35T257 K5911€57.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5910 Etulinssinsuojus kypärille - 2 kpl pakkaus
€23.49 / yksikkö