Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5911 Kypärän linssinsuojus - 5 kpl pakkaus AC6NFH 35T257

OPTREL K5911 Etulinssinsuojus kypärille - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6NFH Malli: K5911Ristiviite: 35T257

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin etukansi
ToimintoSuojaa käyttäjää ja automaattista syöttölaitetta hitsauksen aikana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kirkas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OPTREL K5910 Kypärän linssinsuojus - 2 kpl AC6NFG 35T256 K5910€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5911 Etulinssinsuojus kypärille - 5 kpl pakkaus
€63.09 / yksikkö