Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 37-21 kaiverrustyökalukarbidi 0.005 tuumaa 30 astetta | AD8KDY 4KPJ9

ONSRUD 37-21 Kaiverrustyökalu kovametalli 0.005 tuumaa 30 astetta

Varastossa
Tuote: AD8KDY Malli: 37-21Ristiviite: 4KPJ9
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
€49.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverrustyökalu
Kulma30 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääYksi
Suorittaa loppuunKirkas
Leikkauksen pituus1 / 2 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
ShapeKartiomainen
Vinkki Dia.0.005

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaHinta
ONSRUD 37-01 Kaiverrustyökalukarbidi 0.005 tuumaa 60 astetta | AD8KDP 4KPJ1 37-0160 Tutkinnot€43.04
ONSRUD 37-03 -kaiverrustyökalukarbidi 0.010 tuumaa 60 astetta | AD8KDQ 4KPJ2 37-0360 Tutkinnot€41.92
ONSRUD 37-05 kaiverrustyökalukarbidi 0.020 tuumaa 60 astetta | AD8KDR 4KPJ3 37-0560 Tutkinnot€41.50
ONSRUD 37-07 kaiverrustyökalukarbidi 0.030 tuumaa 60 astetta | AD8KDT 4KPJ4 37-0760 Tutkinnot€45.33
ONSRUD 37-09 Kaiverrusväline Carbide 0.040 tuumaa 60 astetta | AD8KDU 4KPJ5 37-0960 Tutkinnot€44.27
ONSRUD 37-11 -kaiverrustyökalukarbidi 0.060 tuumaa 60 astetta | AD8KDV 4KPJ6 37-1160 Tutkinnot€46.57
ONSRUD 37-15 -kaiverrustyökalukarbidi 0.090 tuumaa 60 astetta | AD8KDW 4KPJ7 37-1560 Tutkinnot€45.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 37-21 Kaiverrustyökalu kovametalli 0.005 tuumaa 30 astetta
€49.15 / yksikkö