Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-20GW2 -kytkin 20a 1 nro 1 Nc-saranavipu | AE4CGH 5JEF2

OMRON Z-20GW2 Kytkin 20a 1 No 1 Nc Saranarullan vipu

Varastossa
Tuote: AE4CGH Malli: Z-20GW2Ristiviite: 5JEF2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.91 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.06 "
Korkeus2.02 "
KoteloFenolinen kotelo ja kansi
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.469 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima3.53 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Vapauta voima0.50 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiSaranan rullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaHinta
OMRON A-20GV2 pikakytkin 20a Spdt saranarullavipu | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "keskukset3.18 oz.-13 - 176 astetta F0.09 "€27.86
OMRON Z-15GW2 pikakytkin 15a Spdt saranarullavipu | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "keskukset4.59 oz.-13 - 176 astetta F0.158 "€21.30
OMRON X-10GW2-B pikakytkin 10a Spdt saranarullavipu | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "keskukset5.12 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€33.77
OMRON X-10GW2 pikakytkin 10a Spdt saranarullavipu | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "keskukset5.12 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€33.95
OMRON DZ-10GW2-1A pikakytkin 10a Dpdt saranavipu | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "keskukset7.52 oz.-13 - 176 astetta F0.047 "€48.83
OMRON TZ-1GV2 pikakytkin 1a Spdt saranarullavipu | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "keskukset4.59 oz.-85 - 752 astetta F0.138 "€509.55
OMRON Z-25GW22 -kytkin 25a 1 nro 1 Nc-saranavipu | AE4CGQ 5JEG3 Z-25GW221.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "keskukset3.53 oz.-40 - 221 astetta F0.187 "€5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-20GW2 Kytkin 20a 1 No 1 Nc Saranarullan vipu
€15.75 / yksikkö