Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GS -kytkin 15a Spdt ohut jousimäntä, matala voima | AC2JTA 2KRL3

OMRON Z-15GS-kytkin 15a Spdt, ohut jousimäntä, matala voima

Varastossa
Tuote: AC2JTA Malli: Z-15GSRistiviite: 2KRL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus0.54 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus0.84 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.016 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima8.83-12.36 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.063 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiOhut jousimäntä, matala voima
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueVapauta voimaPäätteen tyyppiHinta
OMRON Z-15GS-B7-K -kytkin 15a Spdt ohut jousimäntä matala voima | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-K1.03 "1.03 "keskukset8.8-12.3 oz.-25 astetta 80 astetta C.4.00 oz.Ruuvi€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GS-kytkin 15a Spdt, ohut jousimäntä, matala voima
€20.25 / yksikkö