Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 45581 Threaded Rod Stainless Steel 1/2-13 x 2 Feet | AA2JNZ 10L820

APPROVED VENDOR 45581 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-13 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2JNZ Malli: 45581Ristiviite: 10L820
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
€28.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45581 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-13 x 2 jalkaa
€28.17 / yksikkö