Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Y92E-B30 Urakiinnitys F/ 30 mm halkaisija-anturi | AA9NHZ 1EA82

OMRON Y92E-B30 uritettu lohkokiinnitys F/ 30 mm halkaisijan anturi

Varastossa
Tuote: AA9NHZ Malli: Y92E-B30Ristiviite: 1EA82

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralohkojen läheisyysanturikiinnike
MateriaaliPolyasetaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMRON Y92E-B8 uraosakiinnike F / 8mm halkaisijaanturi | AA9NHW 1EA79 Y92E-B8€7.13
OMRON Y92E-B12 lohkokiinnike F / 12 mm halkaisijaanturi AA9NHX 1EA80 Y92E-B12€8.86
OMRON Y92E-B18 halkaisijaltaan 18 mm: n halkaisijaanturi | AA9NHY 1EA81 Y92E-B18€9.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Y92E-B30 uritettu lohkokiinnitys F/ 30 mm halkaisijan anturi
€10.92 / yksikkö