Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Y92E-B12 lohkokiinnike F / 12 mm halkaisijaanturi AA9NHX 1EA80

OMRON Y92E-B12 uritettu lohkokiinnitys F/ 12 mm halkaisijan anturi

Varastossa
Tuote: AA9NHX Malli: Y92E-B12Ristiviite: 1EA80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralohkojen läheisyysanturikiinnike
MateriaaliPolyasetaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMRON Y92E-B8 uraosakiinnike F / 8mm halkaisijaanturi | AA9NHW 1EA79 Y92E-B8€7.13
OMRON Y92E-B18 halkaisijaltaan 18 mm: n halkaisijaanturi | AA9NHY 1EA81 Y92E-B18€9.42
OMRON Y92E-B30 Urakiinnitys F/ 30 mm halkaisija-anturi | AA9NHZ 1EA82 Y92E-B30€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Y92E-B12 uritettu lohkokiinnitys F/ 12 mm halkaisijan anturi
€8.86 / yksikkö