Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON S8VK-G24048 tasavirtalähde 48vdc 5a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AF7LNX Malli: S8VK-G24048Ristiviite: 21XP12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys150mm
Korkeus125mm
Pidä aikaa43 ms
Hz50/60
Tulojännite100 - 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Lähtövahvistimet5
Lähtömelu350mV
Lähtöjännite48 VDC
Huippuvahvistimet6
Power Rating240W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingLeveysHinta
OMRON S8VK-G48048 DC-virtalähde 48vdc 10a 50 / 60hz | AF7LNY 21XP14 S8VK-G48048480W95mm€444.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON S8VK-G24048 tasavirtalähde 48vdc 5a 50/60hz
€338.19 / yksikkö