Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON S8VK-G48048 tasavirtalähde 48vdc 10a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AF7LNY Malli: S8VK-G48048Ristiviite: 21XP14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys150mm
Korkeus125mm
Pidä aikaa40 ms
Hz50/60
Tulojännite100 - 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Lähtövahvistimet10
Lähtömelu470mV
Lähtöjännite48 VDC
Huippuvahvistimet12
Power Rating480W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys95mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingLeveysHinta
OMRON S8VK-G24048 DC-virtalähde 48vdc 5a 50 / 60hz | AF7LNX 21XP12 S8VK-G24048240W60mm€338.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON S8VK-G48048 tasavirtalähde 48vdc 10a 50/60hz
€444.39 / yksikkö