Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON R99-04-FOR-G5F -kiinnike W-tyyppi G7j-sarjalle | AB4HJF 1YAX1

OMRON R99-04-FOR-G5F Asennusteline W Tyyppi G7j-sarjalle

Varastossa
Tuote: AB4HJF Malli: R99-04-FOR-G5FRistiviite: 1YAX1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
TyyppiW-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON R99-04-FOR-G5F Asennusteline W Tyyppi G7j-sarjalle
€1.94 / yksikkö