Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MY4Z-DC12 (S) Rele 14-nastainen 4pdt 3a 12vdc | AB4JAH 1YDF7

OMRON MY4Z-DC12(S) Rele 14pin 4pdt 3a 12vdc

Varastossa
Tuote: AB4JAH Malli: MY4Z-DC12 (S)Ristiviite: 1YDF7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus3A @ 250 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PYF14AE
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusAsennusNastatHinta
OMRON G2R-1-SN-DC12 (S) -rele 5-napainen Spdt 10a 12vdc | AB4HUK 1YCK7 G2R-1-SN-DC12 (S)Valmistaja Nro P2RF-05-E0.5310SPDTHopea seos10A @ 250 VAC / 30 VDCPiirilevy5€18.86
OMRON MJN1C-N-DC12 -rele 5-napainen Spdt 10a 12vdc | AB4HUQ 1YCL3 MJN1C-N-DC12Valmistaja Nro PTF11PC1.210SPDTHopea seos10A @ 240 VAC / 28 VDCPaneeli5€36.68
OMRON G2R-2-SN-DC12 (S) -rele 8-napainen Dpdt 5a 12vdc | AB4HVB 1YCN4 G2R-2-SN-DC12 (S)Valmistaja Nro P2RF-08-E0.535DPDTHopea seos5A @ 250 VAC / 30 VDCPiirilevy8€18.34
OMRON MJN2C-N-DC12-rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AB4HVJ 1YCP2 MJN2C-N-DC12Valmistaja Nro PTF11PC1.210DPDTHopea seos10A @ 240 VAC / 28 VDCPaneeli8€37.98
OMRON MY2N-DC12 (S) -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AB4HVP 1YCP7 MY2N-DC12 (S)Valmistaja Nro PYF08A-E0.910DPDTHopea nikkeli5A @ 250 VAC / 30 VDCNeliönmallinen pistoke8€13.51
OMRON MJN3C-N-DC12 rele 11-nastainen 3pdt 10a 12vdc | AB4HWA 1YCR8 MJN3C-N-DC12Valmistaja Nro PTF11PC1.2103PDTHopea seos10A @ 240 VAC / 28 VDCPaneeli11€50.82
OMRON MY3N-DC12 rele 11-napainen 3pdt 5a 12vdc | AB4HWE 1YCT3 MY3N-DC12Valmistaja Nro PYF11A0.953PDTHopea nikkeli5A @ 250 VAC / 30 VDCPistoke tai juotosliitin11€24.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MY4Z-DC12(S) Rele 14pin 4pdt 3a 12vdc
€23.97 / yksikkö