Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6697 25 01 putkiripustin, 1 tuuman putken halkaisija | AD8EPK 4JMJ6

PARKER 6697 25 01 putkiripustin, 1 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8EPK Malli: 6697 25 01Ristiviite: 4JMJ6
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
€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkihenkari
VäriMusta
MateriaaliPolyamidi lasikuitua
Putki Dia.1"
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkille OD (25mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
PARKER 6697 40 01 putkiripustin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENQ 4JMG4 6697 40 011-1 / 2 "€10.42
PARKER 6697 17 01 putkiripustin, 1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EPW 4JMK8 6697 17 011 / 2 "€8.53
PARKER 6697 00 03 putkiripustin, 1/2 tuuman putken halkaisija | AF6QVQ 20CM62 / 6697 00 03GR 6697 00 031/2 to 1-1/2"€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6697 25 01 putkiripustin, 1 tuuman putken halkaisija
€9.48 / yksikkö