Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MY4IN-DC24 (S) Push To Test Relay 14pin 4pdt 5a 24vdc | AE7MQQ 5ZJ15

OMRON MY4IN-DC24(S) Push To Test Rele 14pin 4pdt 5a 24vdc

Varastossa
Tuote: AE7MQQ Malli: MY4IN-DC24 (S)Ristiviite: 5ZJ15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa rele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus5A @ 250 VAC / 30 VDC
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro PYF14AE
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeAsennusNastatPistorasiaHinta
OMRON MY2IN-DC24 (S) Testirele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc | AE7MQJ 5ZJ07 MY2IN-DC24 (S)10DPDTPistoke tai juotosliitin8Valmistaja Nro PYF08A-E€14.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MY4IN-DC24(S) Push To Test Rele 14pin 4pdt 5a 24vdc
€17.00 / yksikkö