Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MK2KP-UA-DC24 kaksoiskäämin lukitusrele 11-nastainen Dpdt 24v | AB4JAU 1YDK8

OMRON MK2KP-UA-DC24 kaksikelainen lukitusrele, 11pin Dpdt 24v

Varastossa
Tuote: AB4JAU Malli: MK2KP-UA-DC24Ristiviite: 1YDK8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskelojen lukitusrele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.3 ja 2.7
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 28 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PF113A-E
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaBase TypeKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteystiedotYhteystietojen luokitusAsennusNastatHinta
OMRON MJN2CK-DC24 kaksoiskäämin lukitusrele 9-nastainen Dpdt 24vdc | AE7MMT 5ZH79 MJN2CK-DC24Valmistaja Nro PTF11PCNeliö1.210Hopea seos10A @ 240 VAC / 28 VDCPaneeli9€60.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MK2KP-UA-DC24 kaksikelainen lukitusrele, 11pin Dpdt 24v
€99.29 / yksikkö