Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MJN2CK-DC12 yksikäämi-lukitusrele 9-nastainen Dpdt 12v | AE7MMR 5ZH78

OMRON MJN2CK-DC12 yksikelainen lukitusrele 9pin Dpdt 12v

Varastossa
Tuote: AE7MMR Malli: MJN2CK-DC12Ristiviite: 5ZH78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kelan lukitusrele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 240 VAC / 28 VDC
AsennusPaneeli
Nastat9
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PTF11PC
PistorasiakoodiC
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536410060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKäämin voltitHinta
OMRON MJN2CK-AC120 yksikäämi-lukitusrele 9-nastainen Dpdt 120v | AE7MMP 5ZH76 MJN2CK-AC1201.68120 VAC€86.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MJN2CK-DC12 yksikelainen lukitusrele 9pin Dpdt 12v
€60.05 / yksikkö