Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV34834TE006 Luistiventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa | AB2YAU 1PRG9

SHARPE VALVES SV34834TE006 Sulkuventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YAU Malli: SV34834TE006Ristiviite: 1PRG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu hiiliteräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 37 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1460 psi
Maks. Vedenpaine1975 psi
Putken koko3 / 4 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-21 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34834TE002 -venttiililuokka 800 1/4 tuuman Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€145.08
TERÄVENTTIILIT SV34834TE003 Luistiventtiili, luokka 800 3/8 tuuman Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€145.08
TERÄVENTTIILIT SV34834TE004 Luistiventtiili, luokka 800 1/2 tuumaa | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€91.31
Terävät venttiilit SV34834TE010-venttiililuokka 800 1 tuumaa | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€194.16
TERÄVENTTIILIT SV34834TE012 luistiventtiili luokka 800 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€409.75
TERÄVENTTIILIT SV34834TE014 Luistiventtiili luokka 800 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€355.57
TERÄVENTTIILIT SV34834TE020 Venttiililuokka 800 2 tuumaa | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€481.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE006 Sulkuventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa
€150.26 / yksikkö